OUNEVA - Ruuvikaapelikenkä Al/Cu - ROLA 95-185 M12 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
95...185 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...185 mm²
Pultin koko (M) - 12
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 95...185 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 95...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...185 mm²
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052011833
Sähkönumero
5201183
Toimittajan tuotenumero
VB05-0003
Tukkuerä
3
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
95...185 mm²
Pultin koko (M):
12
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
95...185 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
95...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
95...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
95...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
95...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
95...185 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
kyllä
Johdinmateriaali:
alumiini/kupari
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Min. AWG-koko:
000
Maksimi AWG-koko:
350 kcmil
Ruuvattava Al-kaapelikenkä ROLA
Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava alumiininen kaapelikenkä soveltuu sekä Al- että Cu-kaapeleille. Kytkentä tehdään momenttiruuvien avulla.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


