OUNEVA - Siirtymäliitin - OSCU 150-12 Al-Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
150...150 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 150...150 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 150...150 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052030650
Sähkönumero
5203065
Toimittajan tuotenumero
VB03-0008
Tukkuerä
90
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
150...150 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
150...150 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Min. AWG-koko:
300 kcmil
Maksimi AWG-koko:
300 kcmil
OSCU on alumiinikaapeleille tarkoitettu siirtymäliitin, jolla voidaan liittää alumiinijohdin suoraan tinattuihin, hopeoituihin ja pinnoittamattomiin kuparikiskoihin. Liitin soveltuu myös käytettäväksi kosteissa tiloissa. Voidaan kytkeä myös PEX kaapeliin. Liittimen mukana toimitetaan jousialuslaatta ja kaksi paineentasauslaattaa. Asennuksessa käytetään tavanomaisia liittimien puristustyökaluja.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


