OUNEVA - Siirtymäliitin - OSCU 300-12 Al-Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...70 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 300...300 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052030803

Sähkönumero

5203080

Toimittajan tuotenumero

VB03-0011

Tukkuerä

90

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

300...300 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

alumiini

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Min. AWG-koko:

600 kcmil

Maksimi AWG-koko:

600 kcmil

Al/Cu-siirtymäliitin 300mm2 M12

Al/Cu-siirtymäliitin OSCU
OSCU on alumiinikaapeleille tarkoitettu siirtymäliitin, jolla voidaan liittää alumiinijohdin suoraan tinattuihin, hopeoituihin ja pinnoittamattomiin kuparikiskoihin. Liitin soveltuu myös käytettäväksi kosteissa tiloissa. Voidaan kytkeä myös PEX kaapeliin. Liittimen mukana toimitetaan jousialuslaatta ja kaksi paineentasauslaattaa. Asennuksessa käytetään tavanomaisia liittimien puristustyökaluja.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan