PCE - Jatkopistorasia POWER TWIST - 235-6 63A 5P 400V IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399039164

Sähkönumero

2423813

Toimittajan tuotenumero

235-6

Tukkuerä

2

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

7046

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 235-6 Jatkopistorasia (CEE) 5X63A 400V 5-napainen IP67

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan