PCE - Jatkopistorasia TURBO SHARK - 215-6TT 16A 5P 400V IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399230165

Sähkönumero

2423958

Toimittajan tuotenumero

215-6TT

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 015-6TT Jatkopistorasia (CEE) 5X16A 400V 5-napainen IP44,jousiliittimin

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan