PCE - Kansiluukku - Moduli-ikkunan 4 mod IP 54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 92 mm
Korkeus - 97 mm
Syvyys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399806520
Sähkönumero
3455004
Toimittajan tuotenumero
9006504
Tukkuerä
10
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
92 mm
Korkeus:
97 mm
Syvyys:
27 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54


