PCE - Pistorasia - 1242-3v 32A 4P 440V IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400-440 V (50+60 Hz) punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399146213

Sähkönumero

2423394

Toimittajan tuotenumero

1242-3V

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400-440 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

3 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ulkoinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 1242-3v Pintarasia (CEE) 4X32A 440V 4-napainen 3h IP67 Container