PCE - Pistorasia + kytkin PC Electric - 7515-6 16A 400V 5N 6H IP44 +K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399162695
Sähkönumero
2423353
Toimittajan tuotenumero
7515-6
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
nikkelöity
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


