PCE - Pistorasia+kytkin - PPRk 16A 400V 5N 6H IP67 K4NAP

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Kytkin - mekaaninen lukitus

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

229 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399162244

Sähkönumero

2423355

Toimittajan tuotenumero

75152-6

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Kytkin:

mekaaninen lukitus

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 75152-6 Pinnallinen pistorasia (CEE) kytkimellä 400V 16A 5NAP IP67