PCE - Pistorasia SHARK - 115-6 16A 5P 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 AJännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainenTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9003399115066
Sähkönumero
2423801
Toimittajan tuotenumero
115-6
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


