PCE - Pistorasia SHARK - 1152-6 16A 5P 400V IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Kotelointiluokka (IP):

IP67

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V (50+60 Hz) sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400-440 V (50+60 Hz) punainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399143854

Sähkönumero

2423805

Toimittajan tuotenumero

1152-6

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ulkoinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PCE 1152-6 Pintapistorasia (CEE) 5X16A 400V 5-napainen IP67

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan