PCE - Pistotulppa Taurus - 0511-SR 16A 250V IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399465369
Sähkönumero
2423989
Toimittajan tuotenumero
0511-SR
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Materiaali:
kumi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet



