PERFORMANCE IN LIGHTING - Pollarivalaisin - KHA TECH 9 15 C/EW 840 BK81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KRungon väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valaisimen tehokkuus - 106 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4549839
Toimittajan tuotenumero
3114004
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
106 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
900 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
15...15 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Halkaisija:
155 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
hahloliitos
Suojausluokka:
II
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Nimellisvirta-alue:
600...600 mA
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.9
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
28
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
46
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1587...1587 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
Tyylikäs ja energiatehokas valaisinsarja. Valaisinrunko ja kytkentäluukku on jauhamaalattua alumiinia. Häikäisysuoja läpinäkyvää UV-säteilyä läpäisemätöntä polykarbonaattia. Optiikkayksikkö muodostuu linsseistä, jotka on erityisesti suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen suorituskyky ja optimaalinen valonjako. Integroitu ylijännitesuoja (suojaa 10 kV:iin asti). Sähkökytkentärasia IP68 on valmistettu teknopolymeeristä, liitetty valaisimeen H07RN-F kaapelilla, voidaan ketjuttaa, soveltuu kaapeleille Ø 7 - 13,5 mm. Valaisin voidaan kytkeä avaamatta sitä. Kiinnitysalusta painevalettua alumiinia. Lisävarusteena saatavana betonijalkasovite, betoniasennusta varten pulttikori tai vaativiin asennuskohteisiin Heavy Use kiinnitysalusta.
PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan


