Etusivu

PHILIPS - LED-lamppu - R7S 118mm 830 1600LM 100W=14W

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Halkaisija:

29 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 mm

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2460 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 14...14 W

  • Valovirta - 1600...1600 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

120 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718696578797

Sähkönumero

4721563

Toimittajan tuotenumero

929001243702

Tukkuerä

10

Lampputeho:

14...14 W

Valovirta:

1600...1600 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

118 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

29 mm

Valotehokkuus:

114.29 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1600 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

74...74 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

14 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED-lineaarilamppu D 14-100W 118mm R7S 830 1600lm. Valovirta 1600lm, teho 14W (korvaa 100W), värilämpötila 3000K, Ra80, kanta R7S, himmennettävä, materiaali muovi, käyttöikä 15 000h, -20…+45 ˚C. Käyttö: jalkalamput, rakennustyömaat. Philips CorePro LED-lineaarilamppu R7S

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1 600 lm
  • Teho: 14 W
  • Korvaa perinteisen 100 W:n kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun
  • Valotehokkuus: 114 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Keilakulma: 300°
  • Värintoistoideksi: Ra80
  • Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
  • Kanta: R7S
  • Lampun muotoilu: lineaarinen
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttölämpötila: -20…+45 ˚C
  • Käyttöikä: 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Käytävät
  • Jalkalamput
  • Rakennustyömaiden valaistus
Philips CorePro LED-lineaarilamppu korvaa 100 W:n perinteisen kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun. Lamppu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi käytävillä, jalkalampuissa, tai rakennustyömailla. Lamppu on himmennettävä, sen värilämpötila on 3 000 K ja sen valovirta on 1 600 lm. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.