PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 1500mm 865 3500lm 18,9W UE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18.9...18.9 W
Valovirta - 3500...3500 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 1463.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
143 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8721103138132
Sähkönumero
4926128
Toimittajan tuotenumero
929004352202
Tukkuerä
1
Lampputeho:
18.9...18.9 W
Valovirta:
3500...3500 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
1463.2 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
70000 h
Halkaisija:
19 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
185 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
86...86 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
19 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips MASTER LED-valoputki UltraEfficient T5
Ominaisuudet
- Valovirta: 3 500 lm
- Teho: 18,9 W
- Korvaa perinteisen 49 W:n T5-loisteputken
- Valotehokkuus: 185 lm/W
- Värilämpötila: 6 500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Suoralle verkkovirralle
- Ei himmennettävä
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton ja sirpalesuojattu lasi
- Kanta: G5
- Pituus: 1 500 mm
- Käyttölämpötila-alue: -20…+45˚C
- Energiatehokkuusluokka: B
- Käyttöikä: 70 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Juoma- ja elintarviketeollisuus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


