PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 840 2700lm 23W UN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 23...23 W
Valovirta - 2700...2700 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1514 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696801741
Sähkönumero
4926001
Toimittajan tuotenumero
929001869602
Tukkuerä
10
Lampputeho:
23...23 W
Valovirta:
2700...2700 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1514 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
117 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
130...130 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
23 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Philips CorePro LED-valoputki T8 Universal
Ominaisuudet
- Valovirta: 2700 lm
- Teho: 23 W
- Korvaa 58 W T8 loisteputken
- Valotehokkuus: 117 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 240°
- Ei himmennettävä
- Soveltuu magneettiselle kuristimelle, elektroniselle liitäntälaitteelle ja myös suoraan verkkovirralle
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
- Kanta: G13
- Pituus: 1500 mm
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 50 000 h
- tuotetakuu: 3 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Myymälät
CorePro LEDtube Universal T8 soveltuu magneettiselle kuristimelle, elektroniselle liitäntälaitteelle ja myös suoraan verkkovirralle. LED-putken valovirta 2700 lm (High Output) ja värilämpötila 4000 K. Valoputki korvaa 1500 mm 58 W T8 loisteputken. Tuotteella on 50 000 tunnin käyttöikä. Tuotteella on erinomainen yhteensopivuus, joten valitse huoleton vaihtoehto, kun päivität perinteisiä loisteputkia LEDiin.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


