PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP250Z C1700P3 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 3
Väri - musta
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169617858
Sähkönumero
4151416
Toimittajan tuotenumero
910505103766
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
3
Väri:
musta
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
86 mm
Pituus:
1700 mm
Korkeus/syvyys:
27 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Philips TrueCircle -lisätarvike SP250Z C1700P3 BK. 3-napainen virtajohto, musta, kokonaispituus 1700 mm. Yhteensopiva TrueCircle pinta-/ripustusvalaisinten 4151388 ja 4151390 kanssa.
Philips TrueCircle -lisätarvike (3-napainen virtajohto)
Ominaisuudet
Philips TrueCircle -lisätarvike (3-napainen virtajohto)
Ominaisuudet
- 3-napainen
- Kokonaispituus: 1 700 mm
- Väri: musta
- TrueCircle SM250C 20S/840 PSD PSP D380 BK (4151388)
- TrueCircle SM250C 37S/840 PSD O D500 BK (4151390)


