PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP250Z C1700P3 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 3
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169617841
Sähkönumero
4151415
Toimittajan tuotenumero
910505103765
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
3
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
86 mm
Pituus:
1700 mm
Korkeus/syvyys:
27 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Philips TrueCircle- lisätarvike SP250Z C1700P3 WH. 3-napainen virtajohto, valkoinen, kokonaispituus 1700 mm. Yhteensopiva TrueCircle pinta-/ripustusvalaisinten 4151387 ja 4151389 kanssa.
Philips TrueCircle -lisätarvike (3-napainen virtajohto)
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips TrueCircle -lisätarvike (3-napainen virtajohto)
Ominaisuudet
- 3-napainen
- Kokonaispituus: 1 700 mm
- Väri: valkoinen
- TrueCircle SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH (4151387)
- TrueCircle SM250C 37S/840 PSD O D500 WH (4151389)
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


