PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP250Z C1700P5 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 5
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169617865
Sähkönumero
4151417
Toimittajan tuotenumero
910505103767
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
5
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
86 mm
Pituus:
1700 mm
Korkeus/syvyys:
27 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Philips TrueCircle -lisätarvike SP250Z C1700P5 WH. 5-napainen virtajohto, valkoinen, kokonaispituus 1700 mm. Yhteensopiva TrueCircle pinta-/ripustusvalaisinten 4151387 ja 4151389 kanssa. Philips TrueCircle 5-napainen virtajohto
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- 5-napainen
- Kokonaispituus: 1 700 mm
- Väri: valkoinen
- TrueCircle -alasvalo 2000lm 840 20W D380 DALI WH (4151387)
- TrueCircle -alasvalo 3700lm 840 35,5W D500 DALI WH (4151389).


