PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-R E 35W/930PAR30L 10D E27

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

39.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73.2 W

Valovirta:

2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot860 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot880 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2805 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4500 lm

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX8,5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 39.1 W

  • Valovirta - 2400 lm

  • Kanta - E27

  • Avauskulma - 9 °

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291241928

Sähkönumero

4824878

Toimittajan tuotenumero

928108100630

Tukkuerä

6

Lampputeho:

39.1 W

Valovirta:

2400 lm

Kanta:

E27

Avauskulma:

9 °

Värilämpötila:

3000 K

Valon väri:

930

Lamppujännite:

80...96 V

Valovoima:

49000 cd

UV-suojaus:

kyllä

Värintoistoindeksi:

90-100

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Valotehokkuus:

69 lm/W

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Halkaisija:

95 mm

Kokonaispituus:

120 mm

Suljettuihin valaisimiin:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Heijastimen tyyppi:

alumiinipinnoitettu lasi

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

40 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Lamppumerkintä:

PAR30

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

MASTERC MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan