Varastointi päättyy

PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

73.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39.1 W

Valovirta:

2100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot860 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2805 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4400 lm

Kanta:

GX8,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 73.2 W

  • Valovirta - 2100 lm

  • Kanta - GX8,5

  • Avauskulma - 23 °

  • Värilämpötila - 4200 K

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500213938

Sähkönumero

4824855

Toimittajan tuotenumero

928096905330

Tukkuerä

6

Lampputeho:

73.2 W

Valovirta:

2100 lm

Kanta:

GX8,5

Avauskulma:

23 °

Värilämpötila:

4200 K

Valon väri:

942

Lamppujännite:

79...114 V

Valovoima:

15000 cd

UV-suojaus:

kyllä

Värintoistoindeksi:

90-100

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Valotehokkuus:

39 lm/W

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Halkaisija:

111 mm

Kokonaispituus:

95 mm

Suljettuihin valaisimiin:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Heijastimen tyyppi:

muu

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

74 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

11000 h

Lamppumerkintä:

R111

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan