PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-R111 E 70W/930 GX8.5 40D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

73.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39.1 W

Valovirta:

880 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot860 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2805 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4400 lm

Kanta:

GX8,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 73.2 W

  • Valovirta - 880 lm

  • Kanta - GX8,5

  • Avauskulma - 40 °

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291689782

Sähkönumero

4820086

Toimittajan tuotenumero

928195805330

Tukkuerä

6

Lampputeho:

73.2 W

Valovirta:

880 lm

Kanta:

GX8,5

Avauskulma:

40 °

Värilämpötila:

3000 K

Valon väri:

930

Lamppujännite:

80...98 V

Valovoima:

8500 cd

UV-suojaus:

kyllä

Värintoistoindeksi:

90-100

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Valotehokkuus:

50 lm/W

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Halkaisija:

110 mm

Kokonaispituus:

94 mm

Suljettuihin valaisimiin:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Heijastimen tyyppi:

muu

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

74 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

12000 h

Lamppumerkintä:

R111

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite
MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan