PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TD 70W/830 Rx7s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
71 WValovirta:
6000 lmKanta:
RX7sTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 71 W
Valovirta - 6000 lm
Kanta - RX7s
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500197825
Sähkönumero
4824706
Toimittajan tuotenumero
928082205125
Tukkuerä
12
Lampputeho:
71 W
Valovirta:
6000 lm
Kanta:
RX7s
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Valon väri:
830
Halkaisija:
22 mm
Kokonaispituus:
119 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
16000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
85 lm/W
Lamppujännite:
86...102 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
P45
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
71 kWh
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


