PHILIPS - Monimetallilamppu - MHN-LA 1000W/842 XWH

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Monimetallilamppu - MHN-LA 1000W/842 XWH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

1040 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot147 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1850 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2032 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2040 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2070 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2095 W

Valovirta:

100000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot226000 lm

Kanta:

X528
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot(P)SFC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapelointi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotRX7s
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotX830R

Värilämpötila:

4200 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4100 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1040 W

  • Valovirta - 100000 lm

  • Kanta - X528

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Värilämpötila - 4200 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291548232

Sähkönumero

4824766

Toimittajan tuotenumero

928073005130

Tukkuerä

1

Lampputeho:

1040 W

Valovirta:

100000 lm

Kanta:

X528

Värintoistoindeksi:

70-79

Värilämpötila:

4200 K

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Valon väri:

842

Halkaisija:

37 mm

Kokonaispituus:

365 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

96.2 lm/W

Lamppujännite:

110...140 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P4

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1144 kWh

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH