Etusivu

PHILIPS - Monimetallilamppu - MHN-SA 2000W/956 400V XW

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2095 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot147 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1040 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1850 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2032 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2040 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2070 W

Valovirta:

226000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220000 lm

Kanta:

X830R
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot(P)SFC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapelointi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotRX7s
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotX528

Värilämpötila:

5600 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4100 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4200 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2095 W

  • Valovirta - 226000 lm

  • Kanta - X830R

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 5600 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291548423

Sähkönumero

4824777

Toimittajan tuotenumero

928195105129

Tukkuerä

1

Lampputeho:

2095 W

Valovirta:

226000 lm

Kanta:

X830R

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

5600 K

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Valon väri:

956

Halkaisija:

37 mm

Kokonaispituus:

368 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

5000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

108 lm/W

Lamppujännite:

185...220 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P15

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2304 kWh

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/

MASTER MHN-SA
Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch).

Tuotteen mittatiedot
  • Kannasta kantaan A 226 mm
  • Kokonaispituus C 369 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 34.3 (max) mm
  • Valokaaren pituus O 25 mm
  • Kaapelin pituus X 34 mm