PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON 50W E E27


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
53 WValovirta:
3600 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 53 W
Valovirta - 3600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 1900 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500181954
Sähkönumero
4825551
Toimittajan tuotenumero
928152908835
Tukkuerä
24
Lampputeho:
53 W
Valovirta:
3600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
1900 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
68 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
152 mm
Malli / Tyyppi:
opaali
Halkaisija:
70 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
28000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
53 kWh
Lamppumerkintä:
muu