PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON PIA Plus 70W E E27

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

72 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot154 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot257 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot408 W

Valovirta:

6000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55600 lm

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE40

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 72 W

  • Valovirta - 6000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila - 1900 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291180401

Sähkönumero

4820041

Toimittajan tuotenumero

928061009835

Tukkuerä

24

Lampputeho:

72 W

Valovirta:

6000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila:

1900 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valotehokkuus:

83.33 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

152 mm

Malli / Tyyppi:

opaali

Halkaisija:

70 mm

Kasvivalaistus:

ei

Purkausputkien lukumäärä:

1

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

72 kWh

Lamppumerkintä:

muu

MASTER SON PIA Plus 70W E27



MASTER SON PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 156 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 71 (max) mm

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan