PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON PIA Plus 70W I E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
71 WValovirta:
5900 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 71 W
Valovirta - 5900 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 1900 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500204264
Sähkönumero
4825505
Toimittajan tuotenumero
928150008835
Tukkuerä
24
Lampputeho:
71 W
Valovirta:
5900 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
1900 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
82 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
ei
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
152 mm
Malli / Tyyppi:
opaali
Halkaisija:
70 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
78 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 152 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 70 (max) mm


