Etusivu

PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja - 2798844 VAL-MS 230 ST

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja - 2798844 VAL-MS 230 ST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Suojaustason jännite - 1.35 kV

  • Asennustapa - perusosaan

  • Korkein jatkuva jännite AC - 275 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058271385

Sähkönumero

5827138

Toimittajan tuotenumero

2798844

Tukkuerä

10

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

1.35 kV

Asennustapa:

perusosaan

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Integroitu varmistussulake:

ei

varaosapistoke, Uc = 350 V, suojaustaso < 1,4 kV