PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja 3+0 - 2800189 VAL-MS-T1/T2 335/12.5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja 3+0 - 2800189 VAL-MS-T1/T2 335/12.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 335 V

  • Varokealustan koko - 3 TE (rasterimitta)

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 12.5 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356518604

Sähkönumero

5807001

Toimittajan tuotenumero

2800189

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

335 V

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Nimellissyöksyvirta (8/20):

12.5 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

1.2 kV

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Purkauskanava:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kategoria tyyppi 1:

kyllä

Yhdistetty ukkos- ja ylijännitesuoja T1/T2 Käyttökohde ja asennus:
Tehokas kodin ja muiden kiinteistöjen ukkos- ja ylijännitesuoja. Suoja asennetaan sähkökeskukseen. Se on 3-napainen ja soveltuu TN-C -verkkoihin. Suojan jatkuva maksimi jännite on 335 V AC ja etusulake 160 A.