PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja 3+1 - 2800184 VAL-MS-T1/T2 335/12.5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja 3+1 - 2800184 VAL-MS-T1/T2 335/12.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 264 V

  • Varokealustan koko - 4 TE (rasterimitta)

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 50 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356518567

Sähkönumero

5807000

Toimittajan tuotenumero

2800184

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

264 V

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Nimellissyöksyvirta (8/20):

50 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

2 kV

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.2 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.7 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

0.1 kA

Purkauskanava:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kategoria tyyppi 1:

kyllä

Yhdistetty ukkos- ja ylijännitesuoja T1/T2 Käyttökohde ja asennus:
Tehokas kodin ja muiden kiinteistöjen ukkos- ja ylijännitesuoja. Suoja asennetaan sähkökeskukseen. Se on 4-napainen ja soveltuu TN-S / TN-C-S -verkkoihin. Suojan jatkuva maksimi jännite on 335 V AC ja etusulake 160 A.