PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja - CN-UB-280DC-BB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Korkein jatkuva jännite AC - 195 V
Korkein jatkuva jännite DC - 280 V
Nimelliskuormitusvirta - 5 A
Suojaustason jännite johdin/maa - 900 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058070308
Sähkönumero
5807030
Toimittajan tuotenumero
2818850
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
195 V
Korkein jatkuva jännite DC:
280 V
Nimelliskuormitusvirta:
5 A
Suojaustason jännite johdin/maa:
900 V
Asennustapa:
muu
Liitäntä 1:
N-liitin
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei


