PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2763604 C-UFB- 5DC/E 75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Korkein jatkuva jännite DC - 5 V
Nimelliskuormitusvirta - 0.185 A
Suojaustason jännite johdin/maa - 500 V
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918347772
Sähkönumero
5807207
Toimittajan tuotenumero
2763604
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
5 V
Nimelliskuormitusvirta:
0.185 A
Suojaustason jännite johdin/maa:
500 V
Asennustapa:
muu
Liitäntä 1:
BNC, 75 Ohm
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei


