PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2800183 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 264 V
Varokealustan koko - 4 TE (rasterimitta)
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 50 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356518550
Sähkönumero
5807200
Toimittajan tuotenumero
2800183
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
12.5 kA
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
264 V
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Nimellissyöksyvirta (8/20):
50 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
30 V
Nimellisjännite AC:
240 V
Suojaustason jännite:
2 kV
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.2 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.7 kV
Jäännösvirran sammutuskyky:
0.1 kA
Purkauskanava:
ei
Merkinanto laitteessa:
optinen
Kategoria tyyppi 1:
kyllä
Käyttökohde ja asennus:
Tehokas kodin ja muiden kiinteistöjen ukkos- ja ylijännitesuoja. Suoja asennetaan sähkökeskukseen. Se on 4-napainen ja soveltuu TN-S / TN-C-S -verkkoihin. Suojan jatkuva maksimi jännite on 335 V AC ja etusulake 160 A. Suojassa on potentiaalivapaa vikaantumisen kaukoilmaisukosketin.