PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2881007 DT-LAN-CAT.6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 0.1 kA
Nimelliskuormitusvirta - 1.5 A
Suojaustason jännite johdin/johdin - 9 V
Suojaustason jännite johdin/maa - 900 V
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356151900
Sähkönumero
5807208
Toimittajan tuotenumero
2881007
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
0.1 kA
Nimelliskuormitusvirta:
1.5 A
Suojaustason jännite johdin/johdin:
9 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
900 V
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntä 1:
RJ45
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei


