PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905337 VAL-SEC-T2-2C-350-FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 240 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 350 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356948005
Sähkönumero
5807012
Toimittajan tuotenumero
2905337
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
240 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
16 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
25 mm²
Integroitu varmistussulake:
ei


