Etusivu

PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905468 FLT-SEC-T1+T2-2S-350/2

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905468 FLT-SEC-T1+T2-2S-350/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 25 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 350 V

  • Suojaustason jännite - 2.2 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356950619

Sähkönumero

5807026

Toimittajan tuotenumero

2905468

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

25 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Suojaustason jännite:

2.2 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Varokealustan koko:

6 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Kaukomerkinanto:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Ylijännitesuoja PJ-verkko FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM