Poistunut tuote

PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2920230 VAL-MS 320/3+0

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2920230 VAL-MS 320/3+0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 335 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356157070

Sähkönumero

5807202

Toimittajan tuotenumero

2920230

Tukkuerä

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

335 V

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Ylijännitesuoja sähkökeskuksiin, 3-nap., max. jännite 275 V AC

Käyttökohde ja asennus:
Tehokas kodin ja muiden kiinteistöjen ylijännitesuoja. Suoja asennetaan sähkökeskukseen. Se on 3-napainen ja soveltuu TN-C -verkkoon. Suojan jatkuva maksimi jännite on 335 V AC ja suurin etusulake 125 A.