Varastointi päättyy

PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja T2 - 2838209 VAL-MS 230/3+1

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja T2 - 2838209 VAL-MS 230/3+1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Suojaustason jännite - 1.6 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 260 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918172824

Sähkönumero

5807004

Toimittajan tuotenumero

2838209

Tukkuerä

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

1.6 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

260 V

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.35 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Ylijännitesuoja sähkökeskuksiin, 4-nap., max. jännite 275 V AC