PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuojatarvike - 2800190 VAL-MS-T1/T2 335/12.5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuojatarvike - 2800190 VAL-MS-T1/T2 335/12.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Asennustapa - perusosaan

  • Korkein jatkuva jännite AC - 335 V

  • Varokealustan koko - 1 TE (rasterimitta)

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 12.5 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356518611

Sähkönumero

5807203

Toimittajan tuotenumero

2800190

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Asennustapa:

perusosaan

Korkein jatkuva jännite AC:

335 V

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Nimellissyöksyvirta (8/20):

12.5 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

1.2 kV

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Purkauskanava:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kategoria tyyppi 1:

kyllä

Vaihtopistoke suojaan VAL-MS-T1/T2 335/12.5 (sähkönumerot 58 070 00 , 5807001, 5807200, 5807201) Käyttökohde ja asennus:
Käyttökohde ja asennus: Vikaantumisilmoituksen (merkki pistokkeessa tai kaukoilmaisuhälytys suojassa) tullessa pistoke vaihdetaan vetämällä vanha pistoke ulos ja painamalla uusi pistoke paikoilleen.