PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuojatarvike - 2838843 VAL-MS 320 ST

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuojatarvike - 2838843 VAL-MS 320 ST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - perusosaan

  • Korkein jatkuva jännite AC - 335 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918170813

Sähkönumero

5807204

Toimittajan tuotenumero

2838843

Tukkuerä

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

perusosaan

Korkein jatkuva jännite AC:

335 V

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Integroitu varmistussulake:

ei

Vaihtopistoke suojaan VAL-MS 320 (sähkönumero 58 072 02) Käyttökohde ja asennus:
Vikaantumisilmoituksen (merkki pistokkeessa) tullessa pistoke vaihdetaan vetämällä vanha pistoke ulos ja painamalla uusi pistoke paikoilleen.