PIPELIFE - Asennusputki HF muovi - HF JM LF 50mm 750N 3,0m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

50 mm

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 43.2 mm

  • Ulkohalkaisija - 50 mm

  • Taipuisuus - jäykkä

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459438614

Sähkönumero

1100022

Toimittajan tuotenumero

70021460

Tukkuerä

21

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

43.2 mm

Ulkohalkaisija:

50 mm

Taipuisuus:

jäykkä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...105 °C

Väri:

valkoinen

Maakaapeli:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

HF JM LF asennusputki 50mm 750N 3,0m

Halogeenivapaa JM LF jäykkä asennusputki pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Halogeenivapaa JM LF asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki on valmistettu kestävästä PP-muovista. JM LF sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Kokoluokan 16, 20 ja 25 mm putkia voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/ 5 cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Tuote on CE-merkitty. Putkiniput on pakattu muovipussiin, jotta putket säilyvät puhtaana kuljetuksessa ja työmaalla.

Putki valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan: SFS-EN 61386-1 SFS-EN IEC 61386-21