PIPELIFE - Asennusputki muovi - UV PVC JM 32/27,6 750N 3,0m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

32 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - PVC

  • Sisähalkaisija - 27.6 mm

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Taipuisuus - jäykkä

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 244 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

8712603009091

Sähkönumero

1100053

Toimittajan tuotenumero

1196113400

Tukkuerä

45

Materiaali:

PVC

Sisähalkaisija:

27.6 mm

Ulkohalkaisija:

32 mm

Taipuisuus:

jäykkä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

ei

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

keskiluja (luokka 3)

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusputki UV JM 32/27,6 750N 3,0m MUSTA

UV-suojatut JM sähköasennusputket on suunniteltu aurinkopaneelien ja julkisivujen pinta-asennuksiin. Tuote soveltuu myös uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Tuote on hyväksytty käytettäväksi sisä- ja ulkoasennuksissa. Putken mustan värin ansiosta saat tehtyä tyylikkäät ja huomaamattomat pinta-asennukset.

Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Muhvi toisessa päässä. Putkia Ø16-25 voi taivuttaa taivutusjousella. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. Tuote valmistetaan standardin DIN EN 60423 ja DIN EN 61386-1 mukaisesti. Tuotteet on valmistettu Euroopassa.