PIPELIFE - Sähköasennusputki - PVC JM LF 32mm 750N 2,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 27.8 mm
Ulkohalkaisija - 32 mm
Taipuisuus - jäykkä
Soveltuu valuasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459172884
Sähkönumero
1101032
Toimittajan tuotenumero
70005379
Tukkuerä
47.5
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
27.8 mm
Ulkohalkaisija:
32 mm
Taipuisuus:
jäykkä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Väri:
valkoinen
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
PVC JM LF jäykkä sähköasennusputki pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. JM LF sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Kokoluokan 16, 20 ja 25 mm putkia voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan