PIPELIFE - Jatkostarvike - 140 PN16

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

140 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali liitäntä 1 - PE

  • Liitäntä 1 - sähköhitsausholkki

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 140 mm

  • Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön

  • Muoto - suora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459443892

Sähkönumero

5261640

Toimittajan tuotenumero

70021893

Tukkuerä

1

Materiaali liitäntä 1:

PE

Liitäntä 1:

sähköhitsausholkki

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

140 mm

Pintasuojausliitäntä 1:

käsittelemätön

Muoto:

suora

Pintasuojaliitäntä 2:

käsittelemätön

Pintakäsittelyliitäntä 1:

käsittelemätön

Putkiosan pääväri:

musta

Sähköhitsausmuhvi 140 PN 16

Pipelifen sähköhitsausosilla varmistat laadukkaat putkiliitokset. Pipelifen sähköhitsausosat on valmistettu PE100RC ja PE100 materiaaleista. Pipelife sähköhitsaus osilla on Nordic Polymark hyväksyntä, sekä FM hyväksyntä. Sähköhitsausosat valmistetaan standardien EN 1555, EN 12201 ja EN ISO 15494 mukaisesti ja ne soveltuvat käytettäväksi PE-paineputkistoissa niin kaasulle, juomavedelle kuin jätevedelle, sekä useille prosessivesille. PE-materiaali on kemikaali resistanssi ja korroosio vapaa. Pipelifen sähköhitsausosat valmistetaan ja valmistusta valvotaan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti koko tuotantoprosessin ajan. Pipelifen sähköhitsauskoneille on kalibrointi ja huoltopalvelut Suomessa.