PIPELIFE - Putkijohto-HF - 20/HF 2xCAT6+COAX CU 100m Dca

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koaksiaalikaapelien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 14.1 mm

  • Väri - vihreä

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 1

  • Vetolanka - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2400 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5420056282550

Sähkönumero

0222636

Toimittajan tuotenumero

1234003148

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

14.1 mm

Väri:

vihreä

Ulkohalkaisija:

20 mm

Koaksiaalikaapelien lukumäärä:

1

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Halogeeniton:

kyllä

Tietoverkkokaapelien lukumäärä:

2

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

joustava

Pinta-asennus:

ei

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-5...90 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PREFLEX PUTKIJOHTO 20 HF 2xCAT6+COAX CU Dca 100m

Valmiiksi kaapeloitu taipuisa Pipelife sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä. Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon suojaputki valmistetaan joustavasta ja kuormitusta kestävästä polypropeenista.

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan