PIPELIFE - Suojaputken kaari PVC - 160mm/90° SN8 R 1.0 KELT

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Suojaputken kaari PVC - 160mm/90° SN8 R 1.0 KELT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Taivutuskulma:

90 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 °

Väri:

keltainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 160 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 90 °

  • Väri - keltainen

  • Kiilloitettu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459566430

Sähkönumero

5261744

Toimittajan tuotenumero

70010990

Tukkuerä

1

Ulkohalkaisija:

160 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

90 °

Väri:

keltainen

Kiilloitettu pinta:

ei

Putken sisäpuolen väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Halogeeniton:

ei

Sisäsäde:

1000 mm

PVC putkikaari 160 mm/90° SN8 R1.0 KELT

PVC-putkikaaret sähkö- ja televerkon rakentamisessa tehtäviin suunnanmuutoksiin. PVC-kaaria valmistetaan keltaisena ja punaisena. Kaaret soveltuvat molemmissa väreissä kaikkiin kaapelinsuojaus asennuksiin.
Kaaret valmistetaan 45 ja 90 asteen kulmiin. 200 mm kaapelinsuojaputkiin saatavilla myös 15 ja 30 asteen kulmia. PVC-kaaret ovat saatavilla käyttöluokkiin SN8 ja SN16 luokkaan 50, 100 ja 110 mm kaaret.
PVC-putkikaaren jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. PVC-kaaren tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.
Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket ja -kaaret on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-putkikaaret ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.