PIPELIFE - Suojaputken kaari PVC - 160mm/45° SN8 R 1.0 KELT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkohalkaisija:
160 mmTaivutuskulma:
45 °Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 160 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 45 °
Väri - keltainen
Kiilloitettu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459566447
Sähkönumero
5261745
Toimittajan tuotenumero
70010991
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
160 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
45 °
Väri:
keltainen
Kiilloitettu pinta:
ei
Putken sisäpuolen väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Halogeeniton:
ei
Sisäsäde:
1000 mm
PVC-putkikaaret sähkö- ja televerkon rakentamisessa tehtäviin suunnanmuutoksiin. PVC-kaaria valmistetaan keltaisena ja punaisena. Kaaret soveltuvat molemmissa väreissä kaikkiin kaapelinsuojaus asennuksiin.
Kaaret valmistetaan 45 ja 90 asteen kulmiin. 200 mm kaapelinsuojaputkiin saatavilla myös 15 ja 30 asteen kulmia. PVC-kaaret ovat saatavilla käyttöluokkiin SN8 ja SN16 luokkaan 50, 100 ja 110 mm kaaret.
PVC-putkikaaren jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. PVC-kaaren tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.
Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket ja -kaaret on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-putkikaaret ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.