PIPELIFE - Suojaputken kaari - PVC kaari 200mm/15° SN8 R2.0

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm

Taivutuskulma:

15 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 °

Väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Ulkohalkaisija - 200 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 15 °

  • Materiaalin laatu - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459220875

Sähkönumero

5261630

Toimittajan tuotenumero

70007583

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Ulkohalkaisija:

200 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

15 °

Materiaalin laatu:

PVC

Väri:

punainen

Kiilloitettu pinta:

ei

Putken sisäpuolen väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Halogeeniton:

ei

Sisäsäde:

2000 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PVC kaari 200mm/15° Pun R2.0

PVC-putkikaaret sähkö- ja televerkon rakentamisessa tehtäviin suunnanmuutoksiin. PVC-kaaria valmistetaan keltaisena ja punaisena. Kaaret soveltuvat molemmissa väreissä kaikkiin putkiverkkoihin. Kaaret valmistetaan 45 ja 90 asteen kulmiin. Ø110-200 kaapelinsuojaputkiin saatavilla myös 15 ja 30 asteen kulmia. PVC-kaaret ovat saatavilla käyttöluokkiin SN8 ja SN16.

PVC-putkikaaren jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. PVC-kaaren tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.

Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-putkikaaret ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.