PIPELIFE - Suojaputken kaari - TEL-B KY 140X45 AST.Kelt.

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

140 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Taivutuskulma:

45 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 °

Väri:

keltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Ulkohalkaisija - 140 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 45 °

  • Materiaalin laatu - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459126979

Sähkönumero

5261620

Toimittajan tuotenumero

70002095

Tukkuerä

24

Materiaali:

muovi

Ulkohalkaisija:

140 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

45 °

Materiaalin laatu:

PVC

Väri:

keltainen

Kiilloitettu pinta:

ei

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Halogeeniton:

ei

Sisäsäde:

1250 mm

PVC-kaari

Kaapelinsuojaputken kaari TEL 140 sähköverkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputken kaari toimitetaan TEL-muhvilla ilman tiivistettä. Tiivisteenä pystyy käyttämään erikseen hankittavaa O-rengasta 120x3,5mm, O-renkaille on asennuspaikat putken pistopäässä. Jäykkärakenteinen PVC-kaari kestää pohjoismaiset vaativat asennusolosuhteet ja kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. PVC-Kaaren käyttöluokka SN8/B. Kaaret ovat väriltään keltaisia. Kulma-aste 45˚ ja taivutussäde 1200mm. Taivutussäde mitataan kaaren keskilinjasta. PVC-kaapelinsuojaputkikaari on osa Pipelife kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC TEL 140 -kaarien ja -jatkomuhvien kanssa.